東芝キヤリア
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー
雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品
丸木ねじ 5個、取付板 1個
適合機種
VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1
材質
(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8
表面処理
(取付板)メラミン塗装
色調
(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26563093
RW-2
¥
3,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください