一般換気扇スタンダード格子タイプ

一般換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
定格電圧(V)100電源コード7A 125V内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563382VF-20S1(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板2.20.23、0.2420、22風圧式
23,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
26563425VF-30S1(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板3.20.34、0.3531、33.5風圧式
31,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26563827VFH-25SD(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板2.6(強)0.24・0.26、(弱)0.18・0.20(強)23・25、(弱)17・18.5連動式
28,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26563836VFH-25SDC(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板2.6(強)0.24・0.26、(弱)0.18・0.20(強)23・25、(弱)17・18.5連動式
29,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26563836
2019-05-24
用途: 室内の換気

シンプルで、木目の壁に対し目立たず使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする