適合場所浴室付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯電流ヒューズ250V 0.5A色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118内容量1個