曜日別特売

浴室用換気扇プロペラファンタイプ

浴室用換気扇プロペラファンタイプ - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
適合場所浴室材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂電流(A)0.14、0.17消費電力(W)13、15風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198定格電圧(V)100方式連動式(同時吸排)定格周波数(Hz)50、60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)アズワン品番64-1108-05色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563486VFB-15S
27,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26563486
2020-06-10
用途: 勿論、浴室に設置!!
農・林・水産業

私は、この商品に満足してます♪
型が、貴社にしか有りませんでしたので良かったと私、思ってマス!!
感謝デス…☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする