曜日別特売

トータル換気システム(天井カセット形)

トータル換気システム(天井カセット形) - 東芝キヤリアトータル換気システム(天井カセット形) - 東芝キヤリア
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
定格電流(A)
質量(kg)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563583VFE-140KFP2吊下金具 4個、FTネジ(Φ4×12L) 8本、取付ネジ(Φ4.2×14L) 6本、ゴムクッション(吊下金具用) 8個、平座金(吊下金具用) 8個、ダクト接続口(セパレート排気用、4口5口給気用) 3個(強)52・56、(弱)48・50、(弱)38・38(強)0.55・0.56、(弱)0.47・0.48、(弱)0.38・0.3812-
95,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26563608VFE-170KFP2吊下金具 4個、FTネジ(Φ4×12L) 8本、取付ネジ(Φ4.2×14L) 6本、ゴムクッション(吊下金具用) 8個、平座金(吊下金具用) 8個、ダクト接続口(セパレート排気用、4口~6口給気用) 4個(強)52・60、(弱)39・44、(弱)24・26-12.6(強)0.51・0.61、(弱)0.39・0.45、(弱)0.24・0.26
130,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする