東芝キヤリア
空調換気扇(天井カセット形)
質量(kg)
6.5
定格電圧(V)
100
電動機
コンデンサ誘導電動機 2極1基
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
騒音値(dB)
定格入力(W)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26563592
VFE-150FP
(強)0.350・0.220、(弱)0.420・0.235
(強)50・60、(弱)50・60
(強)38.5・29.5、(弱)38.5・28.0
(強)35.0・22.0、(弱)42.0・23.5
(強)150・90、(弱)150・85
¥
159,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26563617
VFE-200FP
(急速換気)0.530・0.595、(熱交換)0.295・0.330
(急速換気)50・60、(熱交換)50・60
(急速換気)44.0・43.0、(熱交換)28.0・27.0
(急速換気)53.0・59.5、(熱交換)25.5・26.5
【排気】(急速換気)210・200、(熱交換)65・60、【給気】(急速換気)100・90、(熱交換)65・60
¥
106,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください