居間用換気扇格子タイプ

居間用換気扇格子タイプ - 東芝キヤリア
適合場所居間付属品木ねじ 4本材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)0.07、0.07消費電力(W)6、6.5スイッチ125V 1A定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)28、28.5電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)115、118内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563662VFG-13AW
21,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする