インテリア形有圧換気扇(標準タイプ)

インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) - 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(標準タイプ) - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563976VFM-P25K25
59,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26564037VFM-P30K30
70,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26563976
2021-09-01
用途: 溶接ヒューム対策のための全体換気

家庭用の普通タイプからの買い替え。
測ったわけではなく感覚的ですが、今までよりも強力に換気してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする