東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.108、0.117
消費電力(W)
10.5、11.5
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
38.5、39.5
電源コード
ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調
(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m
3
/h)
107、112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564125
VFP-12LB
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください