曜日別特売

パイプ用ファン風量形

パイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564134VFP-12PXASD1.3(強)0.083・0.084、(弱)0.061・0.060(強)7.6・8.0、(弱)5.6・5.5
44,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564143VFP-12PXHSD1.2(強)0.073・0.086、(弱)0.082・0.092(強)6.1・6.6、(弱)4.3・4.3
37,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする