曜日別特売

パイプ用ファン風量形

パイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564152VFP-12PXS(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン1.10.059、0.0615.7、6.250、60
20,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564168VFP-12PXSDY(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アースねじ)黄銅、(クッション)発泡ポリウレタン1.2(強)0.059・0.061、(弱)0.043・0.043(強)5.7・6.2、(弱)4.0・3.8(強)50・60、(弱)50・60
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする