曜日別特売

パイプ用ファン風量形(大風量形)

パイプ用ファン風量形(大風量形) - 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形) - 東芝キヤリア
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564177VFP-12R4木ねじ 2本4.4、5.40.045、0.0550.7【0Pa】167、17427.5、28.5
13,7006,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り2点です
26564186VFP-12RP4木ねじ 2本、コード止め 1ヶ、取付ねじ 1本6、7.40.068、0.0780.8【0Pa】175、20033、36
13,9006,998
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする