東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)
1.2
電流(A)
0.088、0.090
消費電力(W)
8.4、8.8
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルプラグ付コード 125V 7A
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m
3
/h)
【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)
31、31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564247
VFP-12X4
¥
20,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください