曜日別特売

パイプ用ファン圧力形(同時給排)

パイプ用ファン圧力形(同時給排) - 東芝キヤリア
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む)電流(A)0.09、0.10消費電力(W)11、12定格電圧(V)100方式同時給排式定格周波数(Hz)50、60騒音値(dB)29、29適合パイプ径(Φmm)170風量(m3/h)100、100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564256VFP-12XD
25,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする