東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m
3
/h)
【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564265
VFP-12XGS4
1.4
0.105、0.105
9.6、10.0
31.0、31.0
¥
37,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564274
VFP-12XH4
1.3
0.100、0.110
8.7、9.2
31、31
¥
34,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564283
VFP-12XHS4
1.3
0.100、0.110
8.7、9.2
31.0、31.0
¥
35,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください