曜日別特売

パイプ用ファン圧力形

パイプ用ファン圧力形 - 東芝キヤリア
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)1.3電流(A)0.092、0.093消費電力(W)8.7、9.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564292VFP-12XKS4
34,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする