曜日別特売

パイプ用ファン圧力形

パイプ用ファン圧力形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形 - 東芝キヤリア
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板定格電圧(V)100方式排気式表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
定格周波数(Hz)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564308VFP-12XSDY41.3(強)8.4・8.8、(弱)3.9・3.7(強)8.4・8.8、(弱)3.9・3.7(強)50・60、(弱)50・60(SL)AC125V 1A
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564317VFP-12XSY41.20.088、0.0908.4、8.850、60(SL)AC300V 7A
20,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする