東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
色調
(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
7.5、8.0
電流(A)
0.079、0.082
質量(kg)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
端子
風量(m
3
/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
電源コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564353
VFP-12ZYB
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
-
-
【0Pa】110、110、【30Pa】65、72
36、36
ビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
¥
14,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26564326
VFP-12ZS4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
-
(SL)AC300V 7A
【0Pa】110、110、【30Pa】65、72
36、36
-
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
26564335
VFP-12ZSY4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板
(本体カバー)-、(アース端子)スズメッキ
(SL)AC300V 7A
【0Pa】110、110
36、36
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26564344
VFP-12ZSYS4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板、(シャッター)PP樹脂
-
(SL)AC300V 7A
【0Pa】104、104
36.5、36.5
-
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください