東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.034、0.040
消費電力(W)
3.1、3.6
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)
100
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564457
VFP-8GK4
48、50
¥
22,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564466
VFP-8GKS4
【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
¥
22,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください