東芝キヤリア
パイプ用ファン風量形
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)
(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0
質量(kg)
1.1
風量(m
3
/h)
【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)27・26、(弱)18・15
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564475
VFP-8PXHSD
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
(強)0.069・0.083、(弱)0.070・0.083
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564484
VFP-8PXKSD
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン
(強)0.061・0.075、(弱)0.062・0.074
¥
31,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください