付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン質量(kg)1電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.7、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1108-14色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】66、63騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27内容量1個