パイプ用ファン風量形(大風量形)

パイプ用ファン風量形(大風量形) - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564502VFP-8R4
10,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26564502
2021-04-18
用途: 工作室の換気

マンハョンの一室を工作室にリフォームしました(自分で)。
ところが、管理組合の許可を得づに換気扇用の穴を空けることはできません。
そこでルームエアコンのそばに設置されている通気シャッターの穴を利用することにしました。しかし、ダクトの口径が100ミリと小さく、当初取り付けたファンでは換気風量が少なく、塗装後の臭いを追い出すには能力不足でした。
そこで口径100ミリのファンで最も換気風量が多いものを探すと、この東芝キャリアの製品を見つけました。換気風量はそれまでに使っていた製品の3倍もあります。
これで塗料の臭いも一晩でほぼ抜けるようになりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする