パイプ用ファン圧力形

パイプ用ファン圧力形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形 - 東芝キヤリア
(3件のレビュー)
モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色調
電源コード
消費電力(W)
電流(A)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564554VFP-8V4(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板(本体カバー)マンセル5Y8.9/1ビニルプラグ付コード 125V 7A2.7、3.10.029、0.03629.5、30.5【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
10,900
5,698
6,268(税込)
当日出荷
26564563VFP-8VB(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板(本体カバー)マンセル5Y8.9/1ビニルプラグ付コード 125V 7A2.7、3.10.029、0.03629.5、31.5【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
11,400
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
26564588VFP-8VY4(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1ビニルキャプタイヤケーブル(2芯)3.2、3.80.034、0.04034.0、37.0【0Pa】54、58、【30Pa】30、35
11,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26564563
2023-03-18
用途: トイレの換気扇として

既存のパイプダクトへの接続可能な機種として購入しました。接続は、トイレ天井側から押し込み、4個の固定穴による天井へのネジ止めで簡単に設置できました。価格が安く、設置簡単、電源コードプラグ付きでしたので、電源接続も簡単に済みました。安価で美しいデザイン・白色系の光沢など良い品でした。

対象商品 : 26564554
2021-03-13
用途: リフォーム
その他業種

施主が急いでいたので、慌てて探したらこちらが安くて早くてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26564554
2020-04-23
用途: 室内換気用
不動産業

簡単に取り付けできました。
減圧換気用に設置しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする