東芝キヤリア
パイプ用ファン風量形
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
スイッチ
AC125V 6A
付属品
クッション(厚み12mm) 1本
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
1.5、1.8
端子
(SL)AC300V 7A
電流(A)
0.016、0.018
質量(kg)
0.8
騒音値(dB)
21、22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色調
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564658
VFP-8WUF3
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル、(クッション)発泡ポリウレタン
(パネル)マンセル5Y8.9/1
【 0Pa】23、24.5
¥
18,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564667
VFP-8WUFF3
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)PP繊維不織布 捕集効率98%(重量法)、(クッション)発泡ポリウレタン
(パネル)マンセル5Y8.9/1
【 0Pa】20、21
¥
20,700
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564676
VFP-8WUFF3(T)
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)PP繊維不織布 捕集効率98%(重量法)、(クッション)発泡ポリウレタン
(パネル)マンセル8.5Y6.7/3.5
【 0Pa】20、21
¥
20,700
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください