東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
3.6、3.9
電流(A)
0.038、0.041
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子
風量(m
3
/h)
騒音値(dB)
電源コード
騒音値(dB)(50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564685
VFP-8X2
-
【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
-
ビニルプラグ付コード 125V 7A
29.5、30.5
100
¥
16,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
26564694
VFP-8X2B
-
【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
-
ビニルプラグ付コード 125V 7A
29.5、30.5
-
¥
17,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564728
VFP-8XS2
(SL)AC300V 7A
48、50
29.5、30.5
-
-
100
¥
17,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください