東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
4.0、4.3
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)
100
端子
(SL)AC300V 7A
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
電流(A)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564703
VFP-8XHS2
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
0.065、0.082
【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564712
VFP-8XKS2
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
0.043、0.046
48、50
¥
28,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください