曜日別特売

レンジフードファン浅形

レンジフードファン浅形 - 東芝キヤリアレンジフードファン浅形 - 東芝キヤリアレンジフードファン浅形 - 東芝キヤリアレンジフードファン浅形 - 東芝キヤリア
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26565008VFR-36L標準タイプ600
80,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26565026VFR-37L標準タイプ700
82,800
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
26565017VFR-36LP大風量タイプ600
83,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26565035VFR-37LP大風量タイプ700
87,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする