曜日別特売

レンジフードファン薄型インテリア形

レンジフードファン薄型インテリア形 - 東芝キヤリアレンジフードファン薄型インテリア形 - 東芝キヤリアレンジフードファン薄型インテリア形 - 東芝キヤリア
定格電圧(V)100内容量1個
注意
※前幕板(前カバー)は別売り品となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
モーター
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26565078VFR-63WS排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個12.5(強)79・110、(弱)53・534極コンデンサー誘導電動機 E棟(本体)マンセル1GY9/0.5
152,200
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565087VFR-63WSK排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本16(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5DCブラシレス電動機(本体)ヘアライン(送風ボックス)-
178,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565193VFR-93WS排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本20(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5DCブラシレス電動機(本体)ヘアライン(送風ボックス)-
205,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565132VFR-73WS排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本18(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5DCブラシレス電動機(本体)ヘアライン(送風ボックス)-
178,900
取扱い終了
返品不可
26565148VFR-73WSK排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本18(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5DCブラシレス電動機(本体)ヘアライン(送風ボックス)-
205,700
取扱い終了
返品不可
26565202VFR-93WSK排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本20(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5DCブラシレス電動機(本体)ヘアライン(送風ボックス)-
232,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする