一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)

一般換気扇スタンダードタイプ(給排式) - 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ(給排式) - 東芝キヤリア
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566408VRH-20H22(強)0.22・0.23、(弱)0.14・0.15(強)20.5・21.0、(弱)13.0・14.0(強)32.0・33.5、(弱)37.0・36.5(強)504・534、(弱)312・306
24,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566426VRH-25H22.3(強)0.27・0.29、(弱)0.15・0.16(強)25.0・28.0、(弱)15.0・16.0(強)34.5・35.0、(弱)40.5・41.0(強)858・876、(弱)540・540
26,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする