曜日別特売

一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)

一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) - 東芝キヤリア
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566435VRH-25S1
29,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする