東芝キヤリア
トイレ用換気扇先端形
適合場所
トイレ
材質
(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)
100
方式
先端形
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(笠)マンセルN2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26566478
VT-12DA
1.4
0.09、0.10
8.5、9.5
102、102
42、42
¥
18,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
26566487
VT-12SA
1.3
0.04、0.05
4.5、5.5
76、76
40、39.5
¥
15,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください