快適ガードのど潤いぬれマスク無香タイプ

快適ガードのど潤いぬれマスク無香タイプ - 白元アース
(4件のレビュー)

ウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、のどをうるおします。
就寝時ののどの乾燥対策に。
無香タイプ。

種別簡易マスク形状立体型ひもタイプ耳かけ機能加湿
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
構造
対象
材質
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566654レギュラーサイズ1箱(3枚)1層風邪・乾燥等本体/ポリプロピレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ウェットフィルター/レーヨン、ポリエステル3
オープン
取扱い終了
代替品有
26566663小さめサイズ1箱(3枚)1層風邪・乾燥等本体/ポリプロピレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ウェットフィルター/レーヨン、ポリエステル3
オープン
取扱い終了
39393227-1パック(15枚)-風邪本体:ポリプロピレン 、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ウェットフィルター:レーヨン・ポリエステル15
オープン
取扱い終了
39393236-1パック(15枚)-風邪本体:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ウェットフィルタ:レーヨン・ポリエステル15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26566654レギュラーサイズ81460909-レギュラーサイズ 快適ガードのど潤いぬれマスク ふつうサイズ 白元アース 81460909快適ガードのど潤いぬれマスク ふつうサイズ白元アース1箱(3組)
378
税込416
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26566654
2020-11-03
用途: 就寝時に
メンテナンスKMサービス業

喉の保護の為に使用している、耳も痛くなりにくいのですごく良かったです。

対象商品 : 26566654
2020-09-11
用途: 睡眠時に
医療・福祉・介護関連業

耳も痛くならず、快適に休むことができます。はじめは違和感ありますが、慣れです。

対象商品 : 26566654
2018-12-14
用途: 就寝時に使用
建設業・工事業

乾燥防止に一年中と言ってもいいほどに使います。
いつでも注文できすぐに届けてもらえるのでありがたいです。

対象商品 : 26566654
2017-04-08
用途: 風の時の対応

まず値段、潤いタイプでは安いと思う、他社も3枚入りしかないので5枚入りや10枚入りもあるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする