曜日別特売

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) - ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) - ナベヤ
(7件のレビュー)

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。

形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
注意
※固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
※対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。最大の許容荷重を加えた時に鉛直方向の振動が1/2~1/3に低減される周波数を基準にしています。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び寸法
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566934BBC20D007(防振)ピンク1816.5M518
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26566943BBC20D013(防振)黄1716.5M517
1,3001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
26566952BBC20D030(防振)緑1716.5M517
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26566968BBC20M097(防振)濃紫1716.5M517
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
26566977BBC25D007(防振)ピンク2118M621
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26566986BBC25D013(防振)黄2118M621
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26566995BBC25D030(防振)緑2118M621
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26567004BBC25M097(防振)濃紫2118M621
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
26567013BBC30D007(防振)ピンク2518M625
1,7201,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
26567022BBC30D013(防振)黄2518M625
1,7201,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
26567038BBC30D030(防振)緑2518M625
1,7201,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
26567047BBC30M097(防振)濃紫2518M625
1,7201,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
26567056BBC35D007(防振)ピンク2823M828
2,0501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26567065BBC35D013(防振)黄2823M828
2,0501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26567074BBC35D030(防振)緑2823M828
2,0501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26567083BBC35M097(防振)濃紫2823M828
2,0501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26567013
2025-04-23
用途: エアコン室外機の防振
建設業・工事業

思っていたより振動を吸収しているような気がします。
お陰さまで振動音が静かになりました。

対象商品 : 26566977
2025-03-09
用途: コンプレッサーに使用
その他業種

かなり振動防止になりました。
音も室内から聞こえなくなりました。

対象商品 : 26567074
2023-10-01
用途: エアコン室外機の壁掛け

左側黄色、右側緑色で使用してちょうどよい。ツーバイフォー住宅に室外機がうるさいPanasonic普及型を壁掛けした所、振動が室内で共振する感じだったが、これでかすかに聞こえるレベルまでおさまった。なお、室外機が比較的静かな日立製にも使ったが、こちらは壁に耳をあてないとわからないレベルまでなった。

2が参考にしています
対象商品 : 26567013
2023-01-05
用途: エアコン室外機の防振
製造業

屋根上設置のエアコン室外機の防振に使用しました。重量に最適な部品の組み合わせは、メーカー様への問い合わせで丁寧に教えて頂いていました。早速設置してみたところ、ほぼ不快な振動は気にならなくなったと言っていいと思います。その効果には大変満足しているところです。

1が参考にしています
対象商品 : 26566943
2020-07-20
用途: 室外機の防振
その他業種

屋根上設置のエアコン室外機の防振に使いました。
今まで汎用の防振ゴム等試しましたがあまり効果が得られず、今回は重さ20kgの室外機で、重量配分7:3として、BBC20D013とBBC20D030を2個ずつ選定し、劇的な効果がありました。
オススメします。

10が参考にしています
対象商品 : 26567056
2020-06-13
用途: 壁付けエアコン室外機の共振防止の為
株式会社コンティニュー&T不動産業

室外機の共振音に悩まされていましたが、取り付け後は驚くほど共振音がしなくなり、とても快適になりました。ナベヤ様とも購入前に色々と相談をさせていただき、予想以上の効果が得られました。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

2が参考にしています
対象商品 : 26567074
2017-11-24
用途: エアコンの壁掛外機の緩衝材として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

壁掛け時にコンプレッサーの音がかなり気になり、こちらの商品を使用しました。低音がかなり減り、気にならなくなりました。振動・防音対策としておすすめの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする