ナベヤ
専用アルミテーブル
治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
482
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
M8
寸法E(mm)
15
表面処理
アルマイト
寸法B(mm)
414
寸法C(mm)
15
寸法G(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26567117
VAS4148-SB
¥
207,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
47日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください