南村製作所
ラッキーワーカー 豚床レンジャー
(1件のレビュー)
アテ付マジックテープ式。
豚スエード革を使用。
用途
機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26567144
#870
M
21.5
8
21
豚革(床革)
白
耐熱・耐久性・耐摩耗性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
26567153
#870
L
22
8.5
23
豚革(床革)
白
耐熱・耐久性・耐摩耗性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
26567162
#870
LL
23.5
9
24
豚革(床革)
白
耐熱・耐久性・耐摩耗性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください