蜂防護手袋 MT880

蜂防護手袋 MT880 - マックス[手袋]蜂防護手袋 MT880 - マックス[手袋]蜂防護手袋 MT880 - マックス[手袋]蜂防護手袋 MT880 - マックス[手袋]
(3件のレビュー)

立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。

材質
甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル
掌側:人工皮革
用途防護用入数(双)1アテ有無袖口仕様マジック付ベルト内容量1双
注意
※甲側のみが蜂に刺されにくい構造の商品です。
※蜂の種類など様々な状況下によって、絶対に刺されないものではありません。
※駆除ではなく、防護用の製品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26570102MT880L
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26570118MT880LL
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26570093MT880M
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 蜂駆除用
農・林・水産業

まだ、未使用ですが、これからの準備作業として購入しました。期待してます。

対象商品 : 26570102
2023-09-01
用途: 草刈り時の安全確保
製造業

結構分厚く、あんしん。
流石にこれでは蜂の棘も通らんでしょう。

対象商品 : 26570118
2020-10-20
用途: スズメバチに刺されたエリアの草刈用
農・林・水産業

先日、ハウス横の狭い通路部を手苅りで草苅りをしていたところ、スズメバチに手を刺されたので、顔部を守るネットとともに購入しました。
役所の方でも、宇宙服の様な防護服を貸してくれるのですが、流石に厚すぎ(暑すぎ)て10分が限界(泣)
大きさで迷いましたが、大は小を兼ねると思い、LLを購入。
嵌めてみたしたが、問題なく手は入るし、鎌を握るのも問題無し。
因みに私の身長は175cmです。
次回、防護ネットとともに草苅りしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする