曜日別特売
(13件のレビュー)

実用本位の薄型ファイルカード紙を使用したタイプの汎用フラットファイル。省資源とコスト削減を実現しました。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。

収納枚数150タイプタテ型種類フラットファイル穴数2材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)規格A4タテエコマーク認定認定背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039内容量1パック(10冊)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26570294No.021E(79355)150280ブルー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
26570303No.021E(79356)150280グリーン
オープン
549
604(税込)
当日出荷
26570312No.021E(79357)150280イエロー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
26570328No.021E(79358)150280ピンク
オープン
549
604(税込)
当日出荷
26570337No.021E(79359)150280グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26570346No.021E(79351)150280ロイヤルブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26570355No.021E(79352)150280バイオレット
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 塾のプリント綴じ
その他業種

表紙もしっかりしていて枚数も多く閉じることが出来る。

2025-02-16
用途: 塾のプリント綴じ
その他業種

表紙もしっかりしていて枚数も多く閉じることが出来る。

対象商品 : 26570294
2023-02-03
用途: 書類のファイリング

しっかりしていて問題なく使用できます。やさしい色合いも◎

対象商品 : 26570294
2021-04-08
用途: 書類のファイリング

ずっとこれを使っています。このお値段でこのクオリティならなんの文句もありません。送料無料まであとすこし・・・という場面ではこれを注文して調整するときもあります。

対象商品 : 26570312
2021-03-31
用途: 書類のファイル
卸売・小売業

他社の商品と色々比較しましたが、価格・品質の点から
こちらの商品が良いと判断し、長年お世話になっています。

対象商品 : 26570328
2020-10-15
用途: データ保存で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

よくある形のファイルです。紙もしっかりした厚紙で、扱いやすいです。色も何色かあり、合わせて使用するとオフィスが片付きます。

対象商品 : 26570294
2020-02-27
用途: 論文・資料の整理
教育・研究機関

背表紙の文字も書きやすいし満足です。梱包も問題ありませんでした。

対象商品 : 26570303
2020-01-13
用途: 案件別ファイル
建設業・工事業

お客様に見られても安心のメーカー、プラス製で、お求めやすくリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする