フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ

フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ - PLUS(プラス)[文具]
(25件のレビュー)

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2タイプ横型収納枚数180背幅(mm)18穴間隔(mm)80
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26570732No.002N(78175)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
360
339
373(税込)
当日出荷
26570748No.002N(78176)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
360
359
395(税込)
当日出荷
26570757No.002N(78177)1冊-イエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
360
309
340(税込)
当日出荷
26570766No.002N(78178)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
360
319
351(税込)
当日出荷
26570775No.002N(78179)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
360
309
340(税込)
当日出荷
26570784No.012N(78265)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
159
175(税込)
当日出荷
26570793No.012N(78266)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
139
153(税込)
当日出荷
26570818No.012N(78268)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
139
153(税込)
当日出荷
26570827No.012N(78269)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
159
175(税込)
当日出荷
26570836No.012N(78261)1冊-ロイヤルブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
159
175(税込)
当日出荷
26570845No.012N(78262)1冊-バイオレット表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
159
175(税込)
当日出荷
26570854No.022N(78275)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
83
91(税込)
当日出荷
26570863No.022N(78276)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
83
91(税込)
当日出荷
26570872No.022N(78277)1冊-イエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
83
91(税込)
当日出荷
26570888No.022N(78278)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
87
96(税込)
当日出荷
26570897No.022N(78279)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
86
95(税込)
当日出荷
26570906No.022N(78271)1冊-ロイヤルブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
88
97(税込)
当日出荷
26570915No.022N(78272)1冊-バイオレット表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
87
96(税込)
当日出荷
26570924No.032N(78305)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
92
101(税込)
当日出荷
26570933No.032N(78306)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
87
96(税込)
当日出荷
26570942No.032N(78307)1冊-イエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
76
84(税込)
当日出荷
26570958No.032N(78308)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
87
96(税込)
当日出荷
26570967No.032N(78309)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
87
96(税込)
当日出荷
26570976No.042N(78345)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
98
108(税込)
当日出荷
26570985No.042N(78346)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
97
107(税込)
当日出荷
26570994No.042N(78347)1冊-イエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
98
108(税込)
当日出荷
26571003No.042N(78348)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
97
107(税込)
当日出荷
26571012No.042N(78349)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
99
109(税込)
当日出荷
26571028No.052N(78355)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
120
109
120(税込)
当日出荷
26571037No.052N(78356)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
120
92
101(税込)
当日出荷
26571046No.052N(78357)1冊-イエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
120
92
101(税込)
当日出荷
26571055No.052N(78358)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
120
99
109(税込)
当日出荷
26571064No.052N(78359)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
120
109
120(税込)
当日出荷
26571073No.062N(76025)1冊-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
99
109(税込)
当日出荷
26571082No.062N(76026)1冊-グリーン表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
99
109(税込)
当日出荷
26571098No.062N(76027)1冊-イエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
97
107(税込)
当日出荷
26571107No.062N(76028)1冊-ピンク表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
97
107(税込)
当日出荷
26571116No.062N(76029)1冊-グレー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
130
109
120(税込)
翌々日出荷
72784786NO.022NP(78515)1パック(10冊)-ブルー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
1,300
469
516(税込)
当日出荷
65581218No.012N(78267)1冊B4Eイエロー表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
190
129
142(税込)
7日以内出荷
53708516No.002N(78175)1パック(100冊)A3Eブルー表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
31,000
取扱い終了
53708525No.042N(78345)1パック(100冊)A5Eブルー表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
11,000
取扱い終了
53708534No.042N(78346)1パック(100冊)A5Eグリーン表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
11,000
取扱い終了
53708543No.002N(78176)1パック(100冊)A3Eグリーン表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
31,000
取扱い終了
53708559No.022N(78275)1パック(100冊)A4Eブルー表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
12,000
取扱い終了
53708568No.032N(78305)1パック(100冊)B5Eブルー表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
11,000
取扱い終了
53708577No.042N(78348)1パック(100冊)A5Eピンク表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
11,000
取扱い終了
53708586No.042N(78347)1パック(100冊)A5Eイエロー表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
11,000
取扱い終了
53708595No.022N(78278)1パック(100冊)A4Eピンク表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
12,000
取扱い終了
53708604No.002N(78179)1パック(100冊)A3Eグレー表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP)
31,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26570976
2023-12-22
用途: 領収書や伝票の整理
有限会社 三田商会自動車・二輪車・自転車関連業

横方向で閉じる書類が多いため、横罫線タイプで見やすく整理ができている。カラーの種類もあるため仕分けができて助かる。

対象商品 : 26570872
2022-05-26
用途: 書類整理
唐牛冷熱株式会社製造業

縦同様 色は豊富にほうがいい。仕分けに便利なので、あと価格を縦・横同じにしてほしい。

対象商品 : 26571116
2021-10-29
用途: 伝票整理

このサイズのグレーが希望でしたが、他店では見つからず困っておりました。モノタロウさんで取り扱っていてよかった
まだ使用頻度高いのでリピートします

対象商品 : 26570854
2021-05-17
用途: 経理書類【売掛・買掛】を綴じる

1年間の経理関係の書類をまとめています。ファイルは薄くみえますが、見た目より沢山のA4書類を綴じることが可能です。素材も紙で手に馴染む為、常に使用するには重宝です

対象商品 : 26570888
2021-03-13
用途: 顧客ファイルの整理

横型は近所のホームセンターにもないので助かります。

対象商品 : 26570854
2021-03-01
用途: A4横型書類の整理
社会福祉法人かきつばた福祉会医療・福祉・介護関連業

横型のファイルは100均でもあまり見かけないし、最近減った文具屋で買うと割高だったりするので助かります。

対象商品 : 26570854
2021-11-18
用途: 見積書、請求書等の綴り
建設業・工事業

何ら問題なく、使いやすいです。お値段も安く消耗品なので助かります。
リピーターです。

対象商品 : 26570748
2021-02-14
用途: デスクファイル用
田坂京華園有限会社

大変使用勝手が良いです。今後ともよろしく頼みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする