| 26571125 | No.002NT(98205) | 1冊 | A3-E | ブルー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 307×438 | | |
|
| 26571134 | No.002NT(98206) | 1冊 | A3-E | グリーン | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 307×438 | | |
|
| 26571143 | No.002NT(98207) | 1冊 | A3-E | イエロー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 307×438 | | |
|
| 26571152 | No.002NT(98208) | 1冊 | A3-E | ピンク | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 307×438 | | |
|
| 26571168 | No.002NT(98209) | 1冊 | A3-E | グレー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 307×438 | | |
|
| 26571177 | No.012NT(98215) | 1冊 | B4-E | ブルー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | |
|
| 26571186 | No.012NT(98216) | 1冊 | B4-E | グリーン | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | |
|
| 26571195 | No.012NT(98217) | 1冊 | B4-E | イエロー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | |
|
| 26571204 | No.012NT(98218) | 1冊 | B4-E | ピンク | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | |
|
| 26571213 | No.012NT(98219) | 1冊 | B4-E | グレー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | |
|
| 26571274 | No.022NT(98235) | 1冊 | A4-E | ブルー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | |
|
| 26571283 | No.022NT(98236) | 1冊 | A4-E | グリーン | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | |
|
| 26571292 | No.022NT(98237) | 1冊 | A4-E | イエロー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | |
|
| 26571308 | No.022NT(98238) | 1冊 | A4-E | ピンク | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | |
|
| 26571317 | No.022NT(98239) | 1冊 | A4-E | グレー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | |
|
| 26571378 | No.032NT(98265) | 1冊 | B5-E | ブルー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | |
|
| 26571387 | No.032NT(98266) | 1冊 | B5-E | グリーン | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | |
|
| 26571396 | No.032NT(98267) | 1冊 | B5-E | イエロー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | |
|
| 26571405 | No.032NT(98268) | 1冊 | B5-E | ピンク | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | |
|
| 26571414 | No.032NT(98269) | 1冊 | B5-E | グレー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | |
|
| 26571475 | No.042NT(98275) | 1冊 | A5-E | ブルー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 158×225 | | |
出荷予定:2026年4月10日 |
| 26571484 | No.042NT(98276) | 1冊 | A5-E | グリーン | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 158×225 | | |
|
| 26571493 | No.042NT(98277) | 1冊 | A5-E | イエロー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 158×225 | | |
出荷予定:2026年4月10日 |
| 26571502 | No.042NT(98278) | 1冊 | A5-E | ピンク | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 158×225 | | |
出荷予定:2026年4月16日 |
| 26571518 | No.042NT(98279) | 1冊 | A5-E | グレー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 158×225 | | |
|
| 26571527 | No.052NT(98285) | 1冊 | B6-E | ブルー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 138×197 | | |
|
| 26571536 | No.052NT(98286) | 1冊 | B6-E | グリーン | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 138×197 | | |
|
| 26571545 | No.052NT(98287) | 1冊 | B6-E | イエロー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 138×197 | | |
|
| 26571554 | No.052NT(98288) | 1冊 | B6-E | ピンク | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 138×197 | | |
|
| 26571563 | No.052NT(98289) | 1冊 | B6-E | グレー | 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) | 138×197 | | |
|
| 53708656 | No.042NT(98275) | 1パック(10冊) | A5-E | ブルー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 158×225 | | | 代替品有 |
| 26571222 | No.012NT(98211) | 1冊 | B4-E | ロイヤルブルー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | | |
| 26571238 | No.012NT(98212) | 1冊 | B4-E | バイオレット | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | | |
| 26571247 | No.012NT(98210) | 1冊 | B4-E | オレンジ | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | | |
| 26571256 | No.012NT(98213) | 1冊 | B4-E | アイボリー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | | |
| 26571265 | No.012NT(98214) | 1冊 | B4-E | リーフグリーン | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 267×379 | | | |
| 26571326 | No.022NT(98231) | 1冊 | A4-E | ロイヤルブルー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | | |
| 26571335 | No.022NT(98232) | 1冊 | A4-E | バイオレット | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | | |
| 26571344 | No.022NT(98230) | 1冊 | A4-E | オレンジ | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | | |
| 26571353 | No.022NT(98233) | 1冊 | A4-E | アイボリー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | | |
| 26571362 | No.022NT(98234) | 1冊 | A4-E | リーフグリーン | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 226×312 | | | |
| 26571423 | No.032NT(98261) | 1冊 | B5-E | ロイヤルブルー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | | |
| 26571432 | No.032NT(98262) | 1冊 | B5-E | バイオレット | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | | |
| 26571448 | No.032NT(98260) | 1冊 | B5-E | オレンジ | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | | |
| 26571457 | No.032NT(98263) | 1冊 | B5-E | アイボリー | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | | |
| 26571466 | No.032NT(98264) | 1冊 | B5-E | リーフグリーン | 表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) | 192×272 | | | |