曜日別特売

フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ

フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

1冊で2種類の書類を分けて保存できるフラットファイル。
とじ具が、綴じた書類に干渉しにくくなっています。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

サイズA4S収納枚数180タイプタテ型種類フラットファイル穴数2材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572026No.025D(89155)180280ブルー
270
249
274(税込)
当日出荷
26572035No.025D(89156)180280グリーン
270
269
296(税込)
当日出荷
26572044No.025D(89157)180280イエロー
270
269
296(税込)
当日出荷
26572053No.025D(89158)180280ピンク
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26572035
2024-02-19
用途: 関連した書類の整理
カネモ株式会社農・林・水産業

すごく使いやすいです。関連性のある書類を整理するのに役立ちます。
A4の横向きのダブルとじ具のタイプがあればさらにいいです。ファイルの量が半分になります。
ぜひ作ってください

対象商品 : 26572035
2022-12-14
用途: 事業者ごとの書類整理
農・林・水産業

A5の用紙もとじることが出来ると最高です。
片方はA4サイズ 片方はA5サイズが2段でとじることが出来ると最高です。
一つのファイルでその事業者の情報が一目でわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする