曜日別特売

フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S

フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S - PLUS(プラス)[文具]

幼稚園・保育園・小学校低学年での使用が多い、A3サイズのプリントを収容できるフラットファイル。(A4S)
学校で配布される授業用プリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。
開く際も余分なスペースを取らずに使えます
プリントの仕分けに便利な4カラー展開
綴じ具を左側につけることで、プリントを見開きでファイルすることができます。
折りたたむことで半分のA4サイズになるため、持ち運びや収納の際もかさばらず、きれいに整理することができます。

サイズA4-S(A3二つ折り)収納枚数A4のみ100枚、A3のみ70枚タイプタテ型種類フラットファイル穴数2材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)15穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572062No.025F(79095)A4のみ100枚、A3のみ70枚280ブルー
240
199
219(税込)
当日出荷
26572078No.025F(79098)A4のみ100枚、A3のみ70枚280ピンク
240
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
52881588NO.025F(79096)A4のみ100枚、A3のみ70枚280グリーン
240
199
219(税込)
当日出荷
52881597NO.025F(79097)A4のみ100枚、A3のみ70枚280イエロー
240
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする