曜日別特売

PPフラットファイル

PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。
使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。

種類フラットファイル穴数2材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)18穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
全36種類を絞り込む
サイズ
タイプ
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572123No.121P(98295)1冊A4-Sブルータテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572132No.121P(98296)1冊A4-Sグリーンタテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572148No.121P(98297)1冊A4-Sイエロータテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572157No.121P(98298)1冊A4-Sピンクタテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572166No.121P(98299)1冊A4-Sグレータテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572175No.121P(98291)1冊A4-Sロイヤルブルータテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572184No.121P(98292)1冊A4-Sバイオレットタテ型180
240
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
26572193No.121P(98290)1冊A4-Sオレンジタテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572202No.121P(98293)1冊A4-Sアイボリータテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572218No.121P(98294)1冊A4-Sリーフグリーンタテ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572227No.122P(98355)1冊A4-Eブルーヨコ型180
240
229
252(税込)
当日出荷
26572236No.122P(98356)1冊A4-Eグリーンヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572245No.122P(98357)1冊A4-Eイエローヨコ型180
240
239
263(税込)
5日以内出荷
26572254No.122P(98358)1冊A4-Eピンクヨコ型180
240
239
263(税込)
当日出荷
26572263No.122P(98359)1冊A4-Eグレーヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572272No.122P(98351)1冊A4-Eロイヤルブルーヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572288No.122P(98352)1冊A4-Eバイオレットヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572297No.122P(98350)1冊A4-Eオレンジヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572306No.122P(98353)1冊A4-Eアイボリーヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572315No.122P(98354)1冊A4-Eリーフグリーンヨコ型180
240
239
263(税込)
4日以内出荷
26572324No.131P(98365)1冊B5-Sブルータテ型180
230
229
252(税込)
12日以内出荷
26572333No.131P(98366)1冊B5-Sグリーンタテ型180
230
229
252(税込)
4日以内出荷
26572342No.131P(98367)1冊B5-Sイエロータテ型180
230
229
252(税込)
6日以内出荷
26572358No.131P(98368)1冊B5-Sピンクタテ型180
230
229
252(税込)
4日以内出荷
26572367No.131P(98369)1冊B5-Sグレータテ型180
230
229
252(税込)
4日以内出荷
26572376No.131P(98361)1冊B5-Sロイヤルブルータテ型180
230
229
252(税込)
4日以内出荷
26572385No.131P(98362)1冊B5-Sバイオレットタテ型180
230
229
252(税込)
5日以内出荷
26572394No.131P(98360)1冊B5-Sオレンジタテ型180
230
229
252(税込)
4日以内出荷
26572403No.131P(98363)1冊B5-Sアイボリータテ型180
230
229
252(税込)
5日以内出荷
26572412No.131P(98364)1冊B5-Sリーフグリーンタテ型180
230
229
252(税込)
4日以内出荷
52881649No.102P(98875)1冊A3-Eブルーヨコ型-
580
499
549(税込)
当日出荷
52881658No.102P(98876)1冊A3-Eグリーンヨコ型-
580
499
549(税込)
当日出荷
52881667No.102P(98877)1冊A3-Eイエローヨコ型-
580
499
549(税込)
5日以内出荷
52881676No.102P(98878)1冊A3-Eピンクヨコ型-
580
499
549(税込)
4日以内出荷
72784750NO.121P-5P(79778)1パック(5冊)A4-Sピンクタテ型-
1,200
769
846(税込)
当日出荷
72784759NO.121P-5P(79775)1パック(5冊)A4-Sブルータテ型-
1,200
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする