PPフラットファイル 厚とじ

PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。
使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。
厚とじなので最大300枚までファイリングできます。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。

サイズA4-S収納枚数300タイプタテ型種類フラットファイル穴数2材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)28穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572428No.121PW(98345)300280ブルー
280
259
285(税込)
当日出荷
26572437No.121PW(98346)300280グリーン
280
259
285(税込)
当日出荷
26572446No.121PW(98347)300280イエロー
280
259
285(税込)
当日出荷
26572455No.121PW(98348)300280ピンク
280
259
285(税込)
当日出荷
26572464No.121PW(98349)300280グレー
280
259
285(税込)
当日出荷
26572473No.121PW(98341)300280ロイヤルブルー
280
259
285(税込)
当日出荷
26572482No.121PW(98342)300280バイオレット
280
259
285(税込)
当日出荷
26572498No.121PW(98340)300280オレンジ
280
259
285(税込)
当日出荷
26572507No.121PW(98343)300280アイボリー
280
259
285(税込)
当日出荷
26572516No.121PW(98344)300280リーフグリーン
280
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26572428
2020-03-14
用途: 書類保管に
自動車・二輪車・自転車関連業

フラットファイルでは他に無い300枚とじの大容量。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする