曜日別特売

PPフラットファイル(2ツ折りタイプ)

PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) - PLUS(プラス)[文具]

再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。
使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。

種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数180背幅(mm)15材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572525No.125FP(98375)A4-S(A3二つ折り)ブルー
280
279
307(税込)
当日出荷
26572534No.125FP(98376)A4-S(A3二つ折り)グリーン
280
279
307(税込)
当日出荷
26572543No.125FP(98377)A4-S(A3二つ折り)イエロー
280
279
307(税込)
当日出荷
26572552No.125FP(98378)A4-S(A3二つ折り)ピンク
280
279
307(税込)
当日出荷
26572568No.125FP(98379)A4-S(A3二つ折り)グレー
280
279
307(税込)
当日出荷
26572577No.125FP(98371)A4-S(A3二つ折り)ロイヤルブルー
280
279
307(税込)
当日出荷
26572613No.125FP(98374)A4-S(A3二つ折り)リーフグリーン
280
269
296(税込)
当日出荷
26572622No.135FP(98385)B5-S(B4二つ折り)ブルー
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572638No.135FP(98386)B5-S(B4二つ折り)グリーン
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572647No.135FP(98387)B5-S(B4二つ折り)イエロー
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572656No.135FP(98388)B5-S(B4二つ折り)ピンク
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572665No.135FP(98389)B5-S(B4二つ折り)グレー
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572674No.135FP(98381)B5-S(B4二つ折り)ロイヤルブルー
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572717No.135FP(98384)B5-S(B4二つ折り)リーフグリーン
270
259
285(税込)
4日以内出荷
26572586No.125FP(98372)A4-S(A3二つ折り)バイオレット
220
取扱い終了
26572595No.125FP(98370)A4-S(A3二つ折り)オレンジ
220
取扱い終了
26572604No.125FP(98373)A4-S(A3二つ折り)アイボリー
220
取扱い終了
26572683No.135FP(98382)B5-S(B4二つ折り)バイオレット
210
取扱い終了
26572692No.135FP(98380)B5-S(B4二つ折り)オレンジ
210
取扱い終了
26572708No.135FP(98383)B5-S(B4二つ折り)アイボリー
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする