曜日別特売

個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル

個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル - 西日本衛材個包装トイレットペーパー ソフトなぎ シングル - 西日本衛材
(1件のレビュー)

マイクロエンボス加工でソフトな使い心地。
ミシン目付きのトイレットペーパー。

タイプシングル種別芯あり材質古紙パルプ100%香り無香料ホワイト幅(mm)107長さ(m)100使用場所トイレグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26576138-100107
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26576138
2020-03-23
用途: トイレに予備のトイレットペーパーとして置いておく用
サービス業

トイレに置く予備のトイレットペーパーは個別包装してある方が清潔かなと思い試しに購入してみました。紙を剥がしたりするのも思ったよりも面倒ではなく、気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする