チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica

チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)
(7件のレビュー)

業務用のニーズに対応した、プロ用設計のマジカ。手ごわい油汚れも従来より細かくナノレベルまで分解。洗いはじめからすすぎ終わりまで、水のように「サラサラ落とせて」手早く食器を洗い上げます。スポンジ除菌だけでなく、まな板やふきんの除菌もできます。(すべての菌を除菌するわけではありません)選べる3つの香りのタイプ。

タイプ液体シリーズチャーミーマジカ液性中性使用場所キッチン
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面49819017-1本(3.8L)詰替スプラッシュオレンジ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49819044-1本(3.8L)詰替ハーバルグリーン
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49819053-1本(3.8L)詰替無香料
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26578238-1本(570mL)詰替シトラスグリーン
オープン
取扱い終了
26578247-1本(950mL)詰替シトラスグリーン
オープン
取扱い終了
48719554-1本(220mL)本体レモンピール
オープン
取扱い終了
48719667-1本(570mL)詰替レモンピール
オープン
取扱い終了
48719895-1本(950mL)詰替レモンピール
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26578238-61490654-- チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61490654チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(530mL)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 家族のお気に入り
教育・研究機関

もちろん食器洗いに使用している訳ですが、メインに使っている家族が言うには、肌にやさしく手が荒れにくいとのことでお気に入りになっています。

対象商品 : 49819053
2023-11-27
用途: ガラス器具等の洗浄
越谷化成工業株式会社製造業

香料が苦手な人がいるため、無香タイプは有り難いです。
洗浄効果も高く、除菌もできるこの大型詰め替え商品は重宝します。

2023-01-20
用途: 食器洗い
その他業種

泡切れ良くきれいに洗える。
しかも手が荒れない。良い洗剤。

対象商品 : 26578238
2022-08-02
用途: 台所洗剤
製造業

従業員のお茶碗やお弁当を洗う時に使います。
会社で決まった洗剤が有るのですが、足りなくなったら各課で購入とのことです。
じぶんの気に入った洗剤を買いました。

対象商品 : 26578238
2022-07-18
用途: 職場のキッチンで
製造業

職場での食器洗いに使用しています。
泡切れがよく仕事がはかどります。

対象商品 : 48719895
2020-04-23
用途: 食器洗いに
和建設工業株式会社建設業・工事業

レギュラーサイズの3倍ありお得だと思う。私はマジカが好きで使用しています。

対象商品 : 26578238
2017-05-19
用途: しつこい油汚れに
教育・研究機関

リピーターです。油汚れをよく落としますが、手には優しいので愛用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする