小林製薬
サワデー
コバエゴミサワデー
消臭香料が香りフィルムから広がり、ゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。忌避成分がコバエをゴミ箱に寄せつけません。忌避効果が約60日間持続します
使用場所
ゴミ箱
商品タイプ
本体
シリーズ
サワデー
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-1134-73
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.0027L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(3mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26578877
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください