曜日別特売

生ゴミ用ゴミサワデー

生ゴミ用ゴミサワデー - 小林製薬生ゴミ用ゴミサワデー - 小林製薬
(2件のレビュー)

夏場の強力な生ゴミ臭も強力消臭します。新香り透過フィルム採用でゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。1~2ヶ月間持続します

成分香料、増粘剤、色素シリーズサワデー危険等級使用場所ゴミ箱危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26578886-1個(2.7mL)フレッシュレモンライム64-1134-700.0027L
オープン
269
296(税込)
当日出荷
26578895-1個(2.7mL)フレッシュアップルミント64-1134-710.0027L
オープン
取扱い終了
代替品有
26578904-1個(3mL)すっきりソープ64-1134-780.003L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26578895-19437087-- ゴミサワデー抗菌プラス 小林製薬 19437087ゴミサワデー抗菌プラス小林製薬1個(3mL)
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578886
2020-07-27
用途: 生ゴミのふたへ
建設業・工事業

最初だけなのかもしれませんが、かなり香りが強くて蓋を開けるたびに強烈です。生ごみ用なので、仕方ないのでしょうが、少し改良できないものかなと・・

対象商品 : 26578895
2017-06-12
用途: ゴミストッカーのにおいけし
医療・福祉・介護関連業

毎回使用させていただいてます。
今後もよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする