曜日別特売

おむつゴミサワデー

おむつゴミサワデー - 小林製薬おむつゴミサワデー - 小林製薬
(2件のレビュー)

すっきりしたクリアアップルの香りでおむつのニオイをすっきり消臭する、ゴミ箱用芳香消臭剤。ゴミ箱のフタに貼るだけで、消臭香料が気になるおむつのニオイを消臭

成分香料、増粘剤、色素シリーズサワデー香りクリアアップル危険等級使用場所ゴミ箱アズワン品番64-1134-72危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(3mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26578913-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578913
2023-08-26
用途: 主に生ゴミを廃棄するゴミ箱に
結婚相談のLサービス業

ゴミ箱の蓋裏に、単独ではなく豊田化工の「貼る脱臭剤」と併用しています。
貼付前の悪臭が大分軽減したと思います。
ただ、単独で使用したらどうだったのだろうか?と思い、次回は単独で使用してみようと思います。

対象商品 : 26578913
2019-04-15
用途: ワンコの使用済みトイレシーツ用ゴミ箱
おうちパン屋「い~な」卸売・小売業

どんなに臭いもれしないようなゴミ箱でも、あけた時の臭いはどうすることもできません。
うちはずーっとこの商品を使用しています。
香りは強すぎるかもしれませんが、おしっこの臭いよりは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする