曜日別特売

サワデー香るスティック パルファム

サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬サワデー香るスティック パルファム - 小林製薬
(4件のレビュー)

厳選されたフレグランスオイルを使った上質な香りが、天然ラタンのスティックを通してお部屋全体に広がります。質感の高いガラス容器とスティックでデザイン性にこだわった芳香剤です。高級感のある香りです。スティックの本数で香りの強さを調整できます

シリーズサワデー危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(70mL)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
香り
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58091215-本体ノアール香料、溶剤
540
529
582(税込)
当日出荷
58091233-本体ブラン香料、溶剤
540
529
582(税込)
当日出荷
58091242-詰替用ブラン香料、溶剤
オープン
429
472(税込)
当日出荷
48715993-本体スパークリングピンク香料、溶剤
オープン
539
593(税込)
当日出荷
48715948-詰替スパークリングピンク香料、溶剤
オープン
439
483(税込)
当日出荷
58091224-詰替用ノアール香料、溶剤
430
取扱い終了
26579062-本体ブルー香料、溶剤
オープン
取扱い終了
26579078-詰替ブルー香料、溶剤
オープン
取扱い終了
48716002-本体スパークリングゴールド香料、溶剤
オープン
取扱い終了
48715957-詰替スパークリングゴールド香料、溶剤
オープン
取扱い終了
26579096-本体タンジェリン-
オープン
取扱い終了
26579087-詰替タンジェリン-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58091224
2022-02-19
用途: 寝室のを詰め替え!?

箱から出したボトルは微かに臭うのですが、寝室のスティックパルファムに満タンで継ぎ足したら無臭!???高額感に不満です。

対象商品 : 58091215
2021-10-25
用途: 応接室と更衣室に

事務所の応接室、女性用更衣室に置いています。上品な香りで癒されます。

1が参考にしています
対象商品 : 58091224
2020-05-11
用途: 芳香剤
運輸・通信業

いつも使っている、芳香剤。
クーポンで安く買えました♪

対象商品 : 58091224
2019-12-04
用途: 限界の芳香剤
卸売・小売業

いつも玄関に置いてある芳香剤に詰め替えのついでに購入した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする